HORN
HORNの チップ
HORNの 溝入れ・突っ切り
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー IR105〜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61404334
品番
IR105.10.60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,220
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
適合
【設備メーカー】Citizen
寸法d(mm)
1
寸法l1(mm)
60
最小下穴径(Φmm)
0.2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。