IR105.16.30 スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー IR105〜 HORN 61404359

IR105.16.30 スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー IR105〜 HORN 61404359 IR105.16.30 スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー IR105〜 HORN 61404359

スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー IR105〜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61404359 品番IR105.16.30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,630
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
適合【設備メーカー】Star 寸法d(mm)16 寸法l1(mm)30 最小下穴径(Φmm)0.2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする