HORN
HORNの チップ
HORNの 溝入れ・突っ切り
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー IR105〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61404386
品番
IR105.1640.IKV
参考基準価格(税別)
¥74,260
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d1(mm)
16
寸法l1(mm)
40
寸法l2(mm)
23
最小下穴径(Φmm)
0.2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。