画像準備中

TB WIRE TO BRD 10POS 14AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61404554 品番1715802
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:10 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:15A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ アズワン品番65-1659-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする