スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード61404639 品番L105.0005.2.6EG35
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,820 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は977種類から選べます 他の種類を見る

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)3.7 寸法a(mm)5.7 寸法r(mm)0.5 寸法b(mm)7 寸法f(mm)3.3 寸法l2(mm)15 寸法l5(mm)30 寸法Dmin(Φmm)6 寸法w(mm)1 適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨) 、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨) 寸法t max(mm)1.8 フルR(mm)0.5-1.0 最小下穴径(Φmm)6
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする