HORN
HORNの チップ
HORNの 溝入れ・突っ切り
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
61405077
品番
L105.0050.2.2TI25
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,360
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
977
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)
1.2
寸法a(mm)
1.8
寸法b(mm)
5.9
最大溝深さ(mm)
0.4
寸法f(mm)
1.4
寸法l2(mm)
12
寸法l5(mm)
30
寸法Dmin(Φmm)
2
寸法w(mm)
0.5
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
寸法t max(mm)
0.4
最小下穴径(Φmm)
2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。