CPAD207 アダプタ 同軸 UHF ジャック-ジャック CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 61405638

アダプタ 同軸 UHF ジャック-ジャック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61405638品番CPAD207
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様同軸タイプからの変換:UHF 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:UHF 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1623-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする