オゾン発生器 剛腕ツイン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61407160 品番GWN-2800TW
参考基準価格(税別)¥628,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
人感センサー搭載で、オゾンの発生を停止させる安全機能付き
ダイヤルを回すだけのシンプル操作

仕様オゾン発生量:4段階 700/1400/2100/2800mg/h(20℃60%RH時) ファン風量:1.61m3/min×2基 消費電力:140W 電源:AC100V 50/60Hz コード2m アズワン品番65-2795-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする