コネクタ モジュラー ジャック 1ポート 8P8C

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61409269 品番RJE73-188-00210
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様コネクタ タイプ:RJ45 シリーズ:RJE73 種別:ジャック コンタクト数:8 ポジション数:8 ポート数:1 LAN カテゴリ:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト メッキ:金 アズワン品番65-1535-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする