画像準備中

コネクタ レセプタクル RJ45 シールド

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61409287 品番1986172-1 .
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:CPC シリーズ 45 Ethernet 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:8 種別への変換:レセプタクル ポジションへの変換:8 アズワン品番65-1536-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする