33012-3002.. コンタクト ソケット 20-18AWG クリンプ 日本モレックス(molex) 61409698

コンタクト ソケット 20-18AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード61409698品番33012-3002..
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥95
販売価格(税別)
86
仕様シリーズ:MX150 コンタクト メッキ:スズ コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コネクタ タイプ:コンタクトアズワン品番65-1523-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする