DXL-81421 シャンデリア風デザイン LEDシーリングライト DXLシリーズ TAIKO DENKI 61410818

シャンデリア風デザイン LEDシーリングライト DXLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61410818品番DXL-81421
参考基準価格(税別)¥31,640販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

電球色~昼光色までTPOに併せて光の色や明るさを自在に選べる調光調色機能付きLEDシーリングライトです。
華美すぎないシックでスタイリッシュなシャンデリア風デザインでお部屋を彩ります。

仕様適応畳数:~12畳 光色:調色機能付(電球色2700K~昼光色6500K) 調光:10段階(5~100%) ランプ:LED48W 材質・塗装:鋼板・スモークグリーン色塗装(内側真鍮色塗装)、鋼棒・真鍮色塗装、アクリル乳白(マット) サイズ:Φ440mm×高さ219mm 質量:3.8kg プレレススイッチ:全灯-保安灯 保安灯調光機能付(10段階) 光源寿命:40000時間(LED交換不可) 固有エネルギー消費効率:108.3Lm/W 平均演色評価数:Ra83アズワン品番65-3676-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする