シャンデリア風デザインLEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61410827 品番DXL-81430
参考基準価格(税別)¥31,640 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

電球色〜昼光色までTPOに併せて光の色や明るさを自在に選べる調光調色機能付きLEDシーリングライトです。
華美すぎないシックでスタイリッシュなシャンデリア風デザインでお部屋を彩ります。

仕様適応畳数:〜12畳 調色:可(電球色〜昼光色) 調光:10段階(5〜100%) ランプ:LED48W 材質・塗装:鋼板・黒塗装(内側真鍮色塗装)、鋼棒・真鍮色塗装、アクリル乳白(マット) サイズ:Φ440×高さ219mm 質量:3.8kg プルレススイッチ付き(全灯-メモリー※-保安灯)※消灯前の調色調光状態 保安灯:10段階調光 光源寿命:40000時間 固有エネルギー消費効率:108Lm/W 消費電力:48W 平均演色評価数:Ra83※LEDの交換はできません アズワン品番65-3676-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする