0545400000 ジャンパー 58POS グレー ターミナル ブロック WEIDMULLER 61410854

ジャンパー 58POS グレー ターミナル ブロック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード61410854品番0545400000
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)¥6,260販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:Weidmuller SAK シリーズ ターミナルブロック ポジション数:58 ピッチ間隔- 製品群:SAK シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1555-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする