21033492501 センサー CONN M12 RCPT 5POS ケーブル ハーティング 61412586

センサー CONN M12 RCPT 5POS ケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61412586 品番21033492501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント アズワン品番65-1652-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする