1629212 センサー CONN M23 プラグ 12POS ケーブル フクハラ 61412638

センサー CONN M23 プラグ 12POS ケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61412638 品番1629212
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様製品群:M23 PRO シリーズ センサー コネクタ サイズ:M23 種別:プラグ コンタクト数:12 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP66 IP67 コネクタ コーディング:N Coded コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- 定格電流:8A 定格電圧:150V SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1346-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする