センサー CONN M8 RCPT 3POS ケーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61412665 品番120091-0001
参考基準価格(税別)¥8,130 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様製品群:120091 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M8 種別:レセプタクル コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:75VDC SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アズワン品番65-1653-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする