センサー CONN インサート M12 ピン 4POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:- ポジション数:4 コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Harting M12 センサー ハウジング コネクタ 注文コード61412690 品番21033961506
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:- ポジション数:4 コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Harting M12 センサー ハウジング コネクタ アズワン品番65-1355-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする