センサー CONN インサート M23 ソケット 17POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61412726 品番09151172702
参考基準価格(税別)¥8,630 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様製品群:Han シリーズ ポジション数:17 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ シェルサイズ:M23 アズワン品番65-1661-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする