センサー コネクタ M12 8P メス パネル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61412814 品番MSXS-08PFFR-SH7001.
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,870 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット IP / NEMA評価:IP67 コンタクト メッキ:金 アズワン品番65-1382-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする