センサー コネクタ M12 RCPT 5POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61412900 品番FK FS 4.5/M12
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様製品群:eurofastョ シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント アズワン品番65-1668-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする