センサー コネクタ M12 RCPT 8POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61412927 品番1410665
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:8 ポール M12 センサー & アクチュエータ アズワン品番65-1630-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする