内容量1個
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) 適合製品:センサー & アクチュエータ
注文コード61412988
品番T4111002081-000