1441011 センサー コネクタ M8 プラグ 4POS フクハラ 61413076

センサー コネクタ M8 プラグ 4POS

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
61413076
品番
1441011
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,960販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様
製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:IDC / IDT ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP65 IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン 6(ポリアミド 6)本体 コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:30V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:4 ポール M8 センサー & アクチュエータ
アズワン品番
65-1630-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする