センサー コネクタ M8 プラグ 4POS ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61413085 品番854-004-103RLS4
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M8 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 アズワン品番65-1552-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする