センサー コネクタ プラグ サイズM12 4 ポジション ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61413110 品番1200710038
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ピン IP / NEMA評価:IP67 アズワン品番65-1614-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする