仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6a IP定格:IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウント パネル マウント コネクタの向き:垂直 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:産業用イーサネット コンタクト 終端:IDC / IDT コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 種別:レセプタクル
アズワン品番65-1507-10