ソケット フリー 4WAY グレー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61413304 品番37304-A206-00E MB
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:4 種別:レセプタクル 製品群:373 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー 定格電流:3A 可燃性評価:UL 94V-0 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-20ーC 定格電圧 VAC:32V 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 耐電圧:1000V アズワン品番65-1490-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする