ターミナル ブロック DIN レール 4POS 10AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61413627 品番XW5G-S4.0-2.2-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:- 定格電圧:500V レベル数:1 製品群:XW5G シリーズ アズワン品番65-1554-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする