ターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61413645 品番1SNA115271R2200
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:800V レベル数:2 アズワン品番65-1387-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする