ターミナル ブロック WIRE TO BRD 8POS 20AWG

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61413724 品番1725711
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様ピッチ間隔2.54mm ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6A 定格電圧:125V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MPT SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:63V 最大ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ アズワン品番65-1658-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする