画像準備中

ターミナル ブロック バリア 10 ポジション 22-12AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61413767 品番1-1546306-0.
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様列数:2 ポジション数:10 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔9.53mm 定格電流:20A 定格電圧:300V 製品群:- アズワン品番65-1412-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする