ターミナル ブロック バリア 4 ポジション 22-12AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61413810 品番6PCV-04-006
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様ピッチ間隔9.53mm 列数:1 ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 定格電流:10A 定格電圧:300V 製品群:- アズワン品番65-1403-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする