曜日別特売
3004100 ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 12AWG フクハラ 61413898

ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 12AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード61413898品番3004100
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:500V 保持ヒューズサイズ:5mm×20mm 5mm×25mm 5mm×30mm 製品群:UK SVHC:鉛(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:DIN レールマウント 外部幅:8.2m ピッチ間隔8.2mm 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 動作電圧:600Vアズワン品番65-1659-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする