画像準備中

ターミナル ブロック プラグ接続可能 12 ポジション 28-14AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61413934 品番734-112.
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:12●接続タイプ数:1●可変コーディング:あり●回転防止保護:あり●誤差込防止:あり●省スペースのプラグ形成:なし●プラグイン接続のロッキング:なし●絶縁材料:ポリアミド (PA66) ●火災負荷:0.14MJ●導体部 CSA:1.5mm 材質ステンレス鋼(クランプスプリング) 幅(mm)44.2 ライトグレー 高さ(mm)13.4 質量(g)9 ピッチ(mm)3.5(ピン) 極数12 奥行(mm)18.6 段数1 定格電圧(V)160(III/3) 定格電流(A)10 接続方式CAGE CLAMP(R) 接続フィメールコネクタ/ソケット 材料グループI 接続ケーブル単線:0.08〜1.5mm2/28〜14AWG、可とうより線:0.08〜1.5mm2/28〜14AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.25〜1.5mm2、絶縁カラーなしフェルール圧着線:0.25〜1.5mm2 難燃性UL94準拠V0 接点材質銅合金(スズメッキ) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 操作方法操作工具 動作温度(℃)-35〜60 電線挿入角度0°(接続方向に応じた) アズワン品番65-1539-99 許容温度(℃)-60〜100 電線むき長さ(mm)6〜7 操作方向方向 1:電線挿入口と同じ方向から操作可能、方向 2:電線挿入方向と垂直の方向から操作可能 接続位置12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする