ターミナル ブロック プラグ接続可能 22POS 16AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61413986 品番1277560000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:22 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:13.4A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal B2CF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1563-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする