画像準備中

ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 12AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61414056 品番39533-2003.
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様コネクタ タイプ:ターミナルブロック ユーロスタイル シリーズ:39533 コネクタ マウント:ケーブル ピッチ間隔5.08mm コンタクト数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 色:ブラック アズワン品番65-1458-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする