ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 14AWG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61414065 品番1690890000
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:14.5A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BLZF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1565-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする