ターミナル ブロック プラグ接続可能 4POS 16AWG

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61414126 品番MC 1,5/ 4-STF-3,5
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:8A 定格電圧:160V 製品群:MC シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG アズワン品番65-1617-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする