1970400000 ターミナル ブロック プラグ接続可能 6POS 16AWG WEIDMULLER 61414214

ターミナル ブロック プラグ接続可能 6POS 16AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61414214 品番1970400000
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:6 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BCF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG アズワン品番65-1567-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする