1930280000 ターミナル ブロック ヘッダ 3POS THT WEIDMULLER 61414388

ターミナル ブロック ヘッダ 3POS THT

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
61414388
品番
1930280000
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
アズワン品番
65-1573-09
仕様
種別:ヘッダ ピッチ間隔7.62mm ポジション数:3 定格電流:41A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE Power SV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする