1605120000 ターミナル ブロック ヘッダ 7POS TH WEIDMULLER 61414440

ターミナル ブロック ヘッダ 7POS TH

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
61414440
品番
1605120000
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
アズワン品番
65-1551-13
仕様
種別:ヘッダ ピッチ間隔3.5mm ポジション数:7 定格電流:17A 定格電圧:320V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal SL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする