HORN
HORNの チップ
HORNの 溝入れ・突っ切り
ミニ 小径溝入れ加工用インサート L106〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
61414466
品番
L106.4545.1.02EG55
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
面取り/裏面ボーリング(内径)
寸法d(mm)
4.4
寸法a(mm)
5.4
寸法r(mm)
0.2
寸法E(mm)
2
最大切込深さ(mm)
0.6
寸法s(mm)
3.05
寸法f(mm)
3.2
寸法Dmin(Φmm)
6
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨)
寸法t max(mm)
0.6
最小下穴径(Φmm)
6
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。