ミニ 小径溝入れ加工用インサート L107〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード61414475 品番L107.0100.1.00EG55
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)5.2 寸法a(mm)6.6 寸法s(mm)3.3 最大溝深さ(mm)1 寸法f(mm)4 寸法Dmin(Φmm)7 寸法w(mm)1 適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨) 寸法t max(mm)1 最小下穴径(Φmm)7 最大溝幅(mm)1.5
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする