ミニ 小径溝入れ加工用インサート L108〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード61415157 品番L108.0205.01MG12
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)¥9,260 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は80種類から選べます 他の種類を見る

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
ねじ切り加工(内径) さらい刃なし
最小下穴径(Φmm)8 寸法s(mm)3.6 寸法f(mm)4.8 寸法a(mm)7.8 寸法d(mm)6 寸法Dmin(Φmm)8 適合被削材種P(鋼)(第二推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨) ピッチ(mm)0.5-1.25 寸法P(mm)0.5 寸法Pmax(mm)0.75 寸法E(mm)2.8
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする