ミニ 小径溝入れ加工用インサート L111〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード61417336 品番L111.0090.00TH35
参考基準価格(税別)¥8,880 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は131種類から選べます 他の種類を見る

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)8 寸法a(mm)10.7 寸法s(mm)4.15 最大溝深さ(mm)1.5 寸法f(mm)6.7 寸法Dmin(Φmm)11 寸法w(mm)0.94 適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨) 寸法t max(mm)1.5 寸法s1(mm)3.95 寸法Nw(mm)0.9 サークリップ溝幅(mm)0.7-0.9 最小下穴径(Φmm)11
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする