内容量1枚
仕様サイズ:400×138mm 材質:透明アクリルプレート プレートの厚さ:5mm 穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm 付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください
アズワン品番65-3699-47
注文コード61418116
品番KAK2228