パソパック2L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(6個) 注文コード 61419410 品番 -
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

パソパックは、エボラウイルスやラッサウイルスなどの一種病原体の輸送にご利用いただける国連規格の容器です。
病原体や臨床検体などの感染性物質を輸送する際に使用する容器です。
国連規格品でIATA危険物規則クラス6.2カテゴリーA (UN2814、UN2900)の輸送に使用できます。
カテゴリーB(UN3373)にも使用可能です。
コンパクトなキットになっているので、そのままご利用可能です。
ボトルなど容器はリユースできます。
商品構成は、PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋・4GU外装箱・吸収材・緩衝材・ラベル
製造上外箱にわずかな凹みや汚れがみられる場合がございますがご使用には問題ございません。

仕様口サイズ:125mm ボトルサイズ(蓋):145×180mm 外装箱サイズ:155×155×190mm 入数:6個 セット内容:PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋、4GU外装箱、吸収材、緩衝材、ラベル アズワン品番65-3421-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする