※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

はんだコテ先温度センサ CRシリーズ ISO書類一式付き 0〜500℃ コテ先径:Φ1.5mm以下

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード61419796 品番CR-31K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです。
接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています
【用途】はんだごてのこて先の温度管理と温度測定
CRシリーズははんだコテ先専用の温度センサです接触板構造の採用により安定性・応答性・耐久性にすぐれています

仕様使用温度範囲(℃):0〜500 100〜300℃における許容差(℃):±4.0 応答速度(秒):5 対応はんだコテ先径(Φmm):1.5以下 熱電対の種類:Kタイプ 校正温度ポイント:200、300、500℃ 書類内容:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図 アズワン品番65-3533-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする