HORN
HORNの チップ
HORNの 溝入れ・突っ切り
ミニ 小径溝入れ加工用インサート L18P〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
61421308
品番
L18P.0015.1.30TH35
参考基準価格(税別)
¥13,220
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)
11
寸法a(mm)
17.5
寸法r(mm)
1.5
寸法s(mm)
5.3
寸法f(mm)
12
寸法Dmin(Φmm)
18
寸法w(mm)
3
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
寸法t max(mm)
6
フルR(mm)
0.9-1.5
最小下穴径(Φmm)
18
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。